Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, LxBxH 5000 x 350 x 50 mm, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-484209
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     3 x DH-215M 1 + 1 x DH-215E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, LxBxH 5000 x 350 x 50 mm, gelb / schwarz.

Hohe Signalwirkung durch eingelassene Reflektoren. Gute Sichtbarkeit durch gelb-schwarze Farbgebung. Unkompliziert und schnell einsetzbar.

Zur vorübergehenden oder ständigen Verkehrsberuhigung. Richtgeschwindigkeit max. 20 km/h. Inklusive Befestigungsmaterial. Set für doppelte Fahrbahnbreite Länge x Breite 5000 x 350 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
20 km/h
Material:
Recycling-Gummi
Farbe:
gelb, schwarz
Gewicht:
66.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 20-re, fahrbahnschwelle, seco fahrbahnschwelle, 484209 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Temposchwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.