Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, schwarz, VE 2 Stk, 15 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler
Abfallsammler
Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-484055
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     72-484055-CT001
EAN/GTIN:
     4260563726564
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallsammler, schwarz, VE 2 Stk, 15 l.

Aus Polypropylen, an den Stirnseiten einhängbar. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Volumen:
15 Liter
Farbe:
schwarz
Breite:
360 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer kunststoff 15 l, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, 484055 49, Tischwagenzubehör, Tischwagenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.