Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, stabil, Spanplattenböden, HxBxT 1820 x 1025 x 500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Steckregal, stabil
Universal-Steckregal, stabil
Universal-Steckregal, stabil
Universal-Steckregal, stabil
Universal-Steckregal, stabil
Artikel-Nr.:
     103-484010
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     484010
EAN/GTIN:
     4061753092656
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Universal-Steckregal, stabil, Spanplattenböden, HxBxT 1820 x 1025 x 500 mm, Anbauregal.

Mit Spanplattenböden. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Schnelle und einfache Steckmontage. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch drei verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm.

Die Regalständer sind mit verzinkten Fußplatten (98 x 51 mm) ausgestattet, die die angegebenen Regalhöhen um jeweils 1 mm erhöhen. Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1050 mm. Außenbreite Anbauregal 1025 mm. Innenbreite Außenbreite - 100 mm. Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm Fußplatte. Fachlast 450 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Bodenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
450 kg
Regalhöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
1025 mm
Feldlast:
2250 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verkehrsblau RAL 5017
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Anbauregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft basic, 484010 49, Aktenregal, Aktenregale, Allzweckregal, Allzweckregale, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale, Universalregal, Universalregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trestles a.s.
RTCL-KLb 5010/2
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.