| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483946 Herst.-Nr.: 83111408321021+8323030 EAN/GTIN: 4250128203845 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen-Set, LxBxH 1130 x 670 x 1100 mm, 2 Drahtkörbe, 10 Mopps, Breitwischmopp-Set.
Reinigungswagen mit Halterahmen für 120-Liter-Abfallsack, 2 Drahtgitterkörben, 2 x 15-Liter-Eimern mit Mopp-Presse darunter Auffangwanne, 2 x 12-Liter-Eimern und Flip-Stielhalterung. Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Inklusive: Mopppresse, Klapphalter und Mopps (VE = 10 Stk).
Abfallsäcke separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gestellmaterial: | Stahlrohr | Höhe: | 1100 mm | Farbe: | verchromt | Anzahl Eimer: | 2x12, 2x15 Liter, Liter | Länge: | 1130 mm | Breite: | 670 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, 483946 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen |
| | |
| |