| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483945 Herst.-Nr.: 8311130+8321021+8323030 EAN/GTIN: 4250128203821 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen-Set, LxBxH 1050 x 580 x 1100 mm, 3 Kunststoffschalen, 10 Mopps, Breitwischmopp-Set.
Set beinhaltet Halterahmen für 120-Liter-Abfallsack, 3 große Kunststoffschalen, 2 x 15-Liter-Eimer mit Mopp-Presse und Flip-Stielhalterung. Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Inklusive: Mopppresse, Klapphalter und Mopps (VE = 10 Stk).
Abfallsäcke separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gestellmaterial: | Stahlrohr | Höhe: | 1100 mm | Farbe: | verchromt | Anzahl Eimer: | 2x15 Liter | Länge: | 1050 mm | Breite: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, 483945 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen |
| | |
| |