Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasermopp, VE 10 Stk, DUST KILLER mit Taschen/Laschen, Breite 400 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrofasermopp, VE 10 Stk
Mikrofasermopp, VE 10 Stk
Artikel-Nr.:
     103-483908
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3080
EAN/GTIN:
     4250128203432
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp, VE 10 Stk, DUST KILLER mit Taschen/Laschen, Breite 400 mm.

Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes. Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung. Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Hohe Nass-Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes. Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung. Ideal für die Grundreinigung von glatten und porösen Böden, z.B. Steinböden, Fliesen, Laminatboden.

Beste Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit blauen Einsatz-Streifen - die perfekte Balance zwischen hoher Reinigungskraft und besten Gleiteigenschaften. Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden, z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopps
Material:
80% Polyester, 20% Polyamid
Befestigungsart:
Taschen, Laschen
Breite:
400 mm
Tiefe:
160 mm
Farbe:
weiß, blau
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop weiß 40cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, 483908 49, Bodenreinigung, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopp, Fransenmopps, Mikrofasermopps, Mopps, Nasswischmopp, Nasswischmopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Wischmopps
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,52*
€ 69,98*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 80,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.