| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483901 Herst.-Nr.: 832-3050 EAN/GTIN: 4250128203333 |
| |
|
| | |
| Fransenmopp, VE 10 Stk, Baumwoll-Polyester-Gewebe, weiß.
Optimal für die Grund- und Unterhaltsreinigung. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Baumwolle 400 g, waschbar bis 50 °C.
Dieser Standard-Fransenmopp mit Band aus Baumwolle und Polyester eignet sich durch die hohe Wasser- und Schmutzaufnahme für die tägliche Unterhaltsreinigung sämtlicher Böden. Das 80-mm-Einfassband bietet viel Platz für den Fransenmopp-Halter. Der Mopp ist bis 50 °C waschbar und sehr pflegeleicht. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mopps | Material: | Baumwolle | Befestigungsart: | Universalklemme | Breite: | 80 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, evo feuchtwischmop, feuchtwischmop, moppbezug baumwolle, 483901 49, Bodenreinigung, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopps, Mopps, Nasswischmopp, Nasswischmopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Wischmopps, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |