| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483897 Herst.-Nr.: 832-3040 EAN/GTIN: 4250128203395 |
| |
|
| | |
| Baumwoll-Moppbezug, VE 10 Stk, 400 mm, mit Taschen und Laschen.
Hohe Strapazierfähigkeit mit guter Wasser- und Schmutzaufnahme. Geeignet für die Grundreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden.
Getufteter Baumwollmopp mit Schlingen innen - außen Fransen. Universell einsetzbar für alle Klapphalter mit Taschen und Laschen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mopps | Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester | Befestigungsart: | Taschen, Laschen | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 160 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, wischbezug baumwolle, 483897 49, Bodenreinigung, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopp, Fransenmopps, Mopps, Nasswischmopp, Nasswischmopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Wischmopps |
| | |
| |