Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen, mit 7 Schubladen, HxBxT 975 x 765 x 465 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen
Artikel-Nr.:
     103-483830
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-483830-PX001
EAN/GTIN:
     4260563726007
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
seco werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen, mit 7 Schubladen, HxBxT 975 x 765 x 465 mm.

Hochwertige Profiwagen zum Top-Preis. Leichtgängige, 100% ausziehbare Schubladen mit Beschriftungsleiste. Stoßleisten an allen vier Ecken zum Schutz von Fahrzeugen etc. Schubladen-Einzelarretierung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit vier Rammschutzleisten. Korpus enzianblau RAL 5010. Schubladen anthrazitgrau. Kunststoffabdeckung mit Platz für Dosen, Werkzeuge, Kleinteile. Ergonomische, gummierte Schiebegriffe. Schubladen 100% ausziehbar auf Teleskopschienen. Einzelauszugarretierung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen. Schubladen Innen-Breite x -Tiefe 536 x 410 mm. Zentralverschluss. 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
765 mm
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamttiefe:
465 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
5x75, 2x153 mm mm
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Schubladenfarbe:
schwarz
Schubladenauszug:
100%
Gesamttraglast:
300 kg
Schubladentraglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen ral5010, 483830 49, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.