Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagmittel-Garderobe, fahrbar, Länge 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagmittel-Garderobe
Anschlagmittel-Garderobe
Anschlagmittel-Garderobe
Anschlagmittel-Garderobe
Anschlagmittel-Garderobe
Artikel-Nr.:
     103-483804
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     483804
EAN/GTIN:
     4054666009279
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Anschlagmittel-Garderobe, fahrbar, Länge 2500 mm.

Ergonomisches Fahren durch 2 Schiebegriffe. Stufenlose Höhenverstellung der Querbalken. 12 galvanisch verzinkte Haken inkl. Montageset.

Bringen Sie Ordnung in den Betriebsalltag - die optimale Lösung für Anschlagmittel, Hebebänder, Ketten, Seile u.v.m.

Anderer Anstrich gefällig? Nutzen Sie unseren RAL-Wunschfarben Service für nur 10% Aufpreis.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
melonengelb RAL 1028
Höhe:
1866 mm
Länge:
2500 mm
Breite:
908 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausführung:
fahrbar
Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Laufrollen
Raddurchmesser:
150 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 483804 49, Anschlagmittel, Anschlagmittel-Garderobe, Anschlagmittel-Garderoben, Eigenfertigung, Hordenwagen, Hordenwägen, Tragarmregalwagen, Tragarmregalwägen, Tragarmwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,52*
€ 1.907,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,09*
€ 1.846,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,24*
€ 1.726,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,63*
€ 1.686,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,13*
€ 1.648,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.