| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483799 Herst.-Nr.: 81961890+80803340+2x859 EAN/GTIN: 4061753288301 |
| |
|
| | |
| Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, anthrazit, Deckel blau.
Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringerem Gewicht. Zwei gummibereifte Räder, Rad-Ø 200 mm.
Die Mülltonnen bestehen aus Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE). In besonders robuster, verstärkter Ausführung.
Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind. Die Mülltonnen sind UV- und frostbeständig. Weitere Informationen: | | Volumen: | 240 Liter | Höhe: | 1100 mm | Farbe Abfallbehälter: | anthrazit | Material Abfallbehälter: | Kunststoff | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel | Eigenschaft: | fahrbar, UV-beständig | Breite: | 580 mm | Tiefe: | 740 mm | Radausstattung: | 2 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, 483799 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |