Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitsplattform, 2 Stufen, klappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitsplattform
Alu-Arbeitsplattform
Alu-Arbeitsplattform
Artikel-Nr.:
     103-480440
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     SK507843
EAN/GTIN:
     8711563254459
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Alu-Arbeitsplattform, 2 Stufen, klappbar.

Bequemes Arbeiten durch große Standfläche. Sicherer Stand dank doppelter Verriegelung. Einfach zu transportieren durch geringes Eigengewicht. Leicht zu verstauen da flach zusammenklappbar.

Ideal für den gelegentlichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
725 mm
Plattformbreite:
300 mm
Plattformhöhe:
500 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
einseitig
Gesamtlänge:
950 mm
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Altrex, 480440 49, Arbeitsplattformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.