| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480323 Herst.-Nr.: 0522-010 EAN/GTIN: 4007126054791 |
| |
|
| | |
| Tretabfallsammler SOLID, Größe L, 18 l, Edelstahl, Inneneimer verzinkt, Edelstahl.
Geprüft, selbstlöschend. Design-Fußpedal aus Kunststoff/Metall. Kunststoff-Bodenring inkl. 3 Anti-Rutsch-Füße, schwarz.
Der kompakte Tretabfallsammler ist formschön, funktionell und zuverlässig und besitzt ein hochwertiges und stabiles Design-Fußpedal aus Kunststoff/Metall. Zusätzlich hat das Deckelscharnier eine Trage-Griffmulde. Weitere Informationen: | | Volumen: | 18 Liter | Höhe: | 530 mm | Durchmesser: | 280 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Ausstattung: | mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, tret abfalleimer, hailo tret-abfalleimer, Hailo, 480323 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |