Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Drahtgitter-Tischwagen, LxB 760 x 460 mm, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden für Drahtgitter-Tischwagen
Boden für Drahtgitter-Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-480268
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     RS017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen seco
tischwagen
Boden für Drahtgitter-Tischwagen, LxB 760 x 460 mm, verchromt.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Etagen und Platten
Material:
Metall
Farbe:
verchromt
Breite:
460 mm
Länge:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: 480268 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.