Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 5 kg, Brandklasse B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-479720
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500061
EAN/GTIN:
     4260058032828
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid-(CO₂)-Feuerlöscher, Inhalt 5 kg, Brandklasse B.

Erstickt Brände der Brandklasse B schnell und zuverlässig ohne Rückstände. Einsetzbar auch bei empfindlichen elektrischen Geräten, EDV-Anlagen, Serverräumen etc. Auch für Bereiche mit erhöhten hygienischen Anforderungen geeignet (Labor, Krankenhäuser etc.).

Bei einem CO₂-Löscher kommt Kohlendioxid als Löschmittel zum Einsatz. Das nicht brennbare Gas erstickt Brände der Brandklasse 2 schnell und zuverlässig. Stahlbehälter mit integriertem Standfuß. Druckhebelarmatur. Messingventil mit Hochdruckschlauch + Schneerohr. Inklusive Wandhalterung + Spannband. Funktionsbereich -30 °C bis +60 °C. Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohlendioxid-Löscher
Inhalt:
5 kg
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
innen
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher 5kg, co2-löscher, kohlensäurelöscher 5kg, 479720 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 172,86*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 199,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.