Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennstation 3er-Set, Volumen 50 l, BxHxT 945 x 600 x 315 mm, mit 3 Behältern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennstation 3er-Set
Abfalltrennstation 3er-Set
Artikel-Nr.:
     103-479716
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     399127
EAN/GTIN:
     4260058030572
Suchbegriffe:
479716 49
Abfalltrenner
Abfalltrennung
Wertstoffbehälter
Abfalltrennstation 3er-Set, Volumen 50 l, BxHxT 945 x 600 x 315 mm, mit 3 Behältern.

Mit selbstschließender Einwurfklappe. Ideal für den Innenbereich und überdachte Außenbereiche. Optional mit Fahrwagen zum leichten Transport.

Abfalltrennsystem 3er-Set aus stabiler Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell als Sammelstation erweiterbar. Geeignet für Flughäfen, Hotels, Gaststätten, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
600 mm
Breite:
945 mm
Tiefe:
315 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,14*
€ 753,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,43*
€ 743,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,81*
€ 723,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,34*
€ 696,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,13*
€ 640,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.