| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479421 Herst.-Nr.: 290003 EAN/GTIN: 4260058002647 |
| |
|
| | |
| Löschdecke, EN 1869, LxB 1800 x 1600 mm.
Selbsthilfe bei kleinen Entstehungsbränden.
Die Löschdecke ist hauptsächlich zum Löschen von Fettbränden, Spezialölbränden und noch kleinen Entstehungsbränden (z.B. Tischkerze) vorgesehen. Mit 2 farblich abgesetzten Handeingrifftaschen. Länge x Breite 1,80 x 1,60 m. Thermo-Glas-Gewebe 400 g/m². Weitere Informationen: | | Brandklasse: | F | Einsatzbereich: | innen | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 1600 mm | Produkttyp: | Löschdecken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 479421 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Löschdecken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,40* | € 50,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,73* | € 50,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,94* | € 53,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,98* | € 69,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|