Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerauszug, für Packstation KOMBI, bis 500 mm ausziehbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerauszug
Druckerauszug
Druckerauszug
Artikel-Nr.:
     103-479380
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PSP50
EAN/GTIN:
     6416763072446
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
packstation treston
Druckerauszug, für Packstation KOMBI, bis 500 mm ausziehbar.

Praktische Ablage für Drucker mit den Maßen 400 x 550 x 415 mm, bis 500 mm ausziehbar. Unter der Arbeitsplatte montierbar. Tragfähigkeit 35 kg.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
506 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
535 mm
Befestigungsart:
am Tisch
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Treston, 479380 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,23*
€ 270,77*
€ 4,95*
ab € 223,63*
€ 271,36*
€ 4,95*
ab € 227,74*
€ 275,43*
€ 4,95*
ab € 226,67*
€ 275,43*
Frei Haus
ab € 278,82*
€ 332,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.