Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479376 Herst.-Nr.: LDH EAN/GTIN: 6416763072361 |
| |
|
| | |
| Kartonhalter, für Packstation KOMBI, VE 4 Stk, HxT 315 x 460 mm.
M-förmige Unterteiler für unteres Etagenbord. Set umfasst 4 Stück. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zubehör für Packtische | Ausführung: | M-Form | Höhe: | 315 mm | Tiefe: | 460 mm | Befestigungsart: | am Tisch | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treston, 479376 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,40* | € 148,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,97* | € 148,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,58* | € 148,58* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 149,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,92* | € 152,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Blätter (ab € 29,10* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|