Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch gerade Serie TP, manuell höhenverstellbar, BxT 1500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch gerade Serie TP
Anbautisch gerade Serie TP
Artikel-Nr.:
     103-479301
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP715L
EAN/GTIN:
     6416763042081
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch gerade Serie TP, manuell höhenverstellbar, BxT 1500 x 700 mm.

Die ideale Erweiterung eines Grundtischs der Serie TP oder TPH. Für die Verkettung mehrerer Arbeitsplätze mit einem Grundtisch und Anbautischen. Vielfältig einsetzbar in Lager, Werkstatt, Betrieb und Büro. Durch großes Zubehörsortiment an individuelle Bedürfnisse anpass- und erweiterbar. Stufenlose manuelle Höhenverstellung mit Innensechskantschrauben 650 - 900 mm.

Die perfekte Ergänzung eines Grundtischs der Serie TP oder eines Grundtischs mit Ablagebord Serie TPH. Für eine geradlinige Erweiterung des Grundtischs. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Niederdrucklaminat-Arbeitsplatte, 25 mm stark, in blendfrei gebrochenem Weiß. Hitzebeständig und kurzzeitig resistent gegen Flüssigkeiten, Öle, Fette. Leicht zu reinigen. Ideal für Montage-, Versand- und Schreibarbeitsplätze. Geradliniger Anbautisch zur Erweiterung eines Arbeitstisches TP.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Artikel sind auf Anfrage auch in einer elektrisch ableitfähigen Version (ESD) lieferbar. Für die Gestaltung von Winkel-Kombinationen empfehlen wir den Winkel-Anbautisch Serie TP.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melamin
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Gestellausführung:
H-Fuß-Gestell
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,17*
€ 390,07*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,71*
€ 390,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,05*
€ 424,83*
€ 4,95*
ab € 378,95*
€ 434,17*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,40*
€ 466,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,07*
€ 464,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT150
ab € 179,62*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 231,64*
Zubehör
Treston
SH150
ab € 185,32*
Zubehör
Treston
TH150
ab € 74,28*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 188,11*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 536,29*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 454,51*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 475,27*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 245,84*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 587,59*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 607,82*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 574,73*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 474,28*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 555,53*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 249,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.