Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten, für Lithium-Ionen-Akku, für 5 LED-Sicherheitsleuchten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten
Artikel-Nr.:
     103-479268
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-7403-A
EAN/GTIN:
     4260281965054
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten, für Lithium-Ionen-Akku, für 5 LED-Sicherheitsleuchten.

Ladevorgangsanzeige Bicolor LED rot / grün.

Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT®-Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2 m / 4 m Tetrabandbereich der Klasse 5. Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs erfolgt automatisch.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leuchten
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Schutzart:
IP54
Höhe:
62 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 479268 49, Ladegerät, Ladegeräte, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,21*
€ 1.001,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,31*
€ 1.001,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,31*
€ 1.191,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,38*
€ 1.157,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 962,66*
€ 1.145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,86*
€ 1.106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,31*
€ 1.088,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.