Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschreibtisch easyDesk®, HxBxT 750 x 1140 x 600 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschreibtisch easyDesk®
Kompaktschreibtisch easyDesk®
Kompaktschreibtisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-478914
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B114.13.01
EAN/GTIN:
     3660141251104
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Kompaktschreibtisch easyDesk®, HxBxT 750 x 1140 x 600 mm, schwarz.

Stabiler, kompakter Schreibtisch für Ihre Büroecke. Dank handlicher Größe gut geeignet für Homeoffice-Arbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenfarbe:
schwarz
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, bürotisch schwarz, Paperflow, 478914 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.