Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen inkl. 137 Werkzeugen, mit 5 kugelgelagerten Schubladen, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 688 x 458 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen inkl. 137 Werkzeugen
Werkzeugwagen inkl. 137 Werkzeugen
Werkzeugwagen inkl. 137 Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     103-478061
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     478061
EAN/GTIN:
     4260563725994
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen inkl. 137 Werkzeugen, mit 5 kugelgelagerten Schubladen, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 688 x 458 mm.

Jedes Teil hat seinen Platz. Fehlende Teile werden sofort erkannt. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Inklusive 137 Werkzeugen in praktischen Weichschaumeinlagen. Jedes Teil hat seinen Platz - fehlende Teile sind sofort sichtbar. 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit 5 kugelgelagerten Schubladen (4 x 100 mm, 1 x 200 mm), auf Teleskopschienen 100% ausziehbar. Tragkraft jeweils 25 kg. Schubladen-Innenmaße 589 x 410 mm. 4 Schubladen inklusive Werkzeugen in Weichschaumeinlagen. Jedes Teil hat seinen Platz - fehlende Teile sind sofort erkennbar. 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm. Gesamt-Höhe x Breite x Tiefe 890 x 688 x 458 mm. Lieferumfang: Je 1 Umschalt-Knarre 1/4'', 3/8'', 1/2'' Steckschlüsseleinsätze: 1/4'': 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 3/8'': 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm 1/2'': 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 3/8'' Innensechsrund-Sortiment E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 2 Verlängerungen 1/2'', 2 Verlängerungen 3/8'', 2 Verlängerungen 1/4'' Schraubendreher-Sortiment: 14 Schlitz-Schraubendreher, 7 Feinmechaniker-Schraubendreher 17 Ring-Maulschlüssel, 8 Doppel-Maulschlüssel Universal-Werkzeug-Sortiment: Bandmaß 5 m, Cutter-Messer, 17-teiliger Fühlerlehrensatz, Edelstahl-Messschieber 300 mm, Schlosser-Hammer 300 g, Klauenhammer, 3-teiliges Feilenset, 3-teiliges Meißelset
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
688 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamttiefe:
458 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
4x100, 1x200 mm
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Schubladenfarbe:
schwarz
Schubladenauszug:
Vollauszug
Gesamttraglast:
300 kg
Schubladentraglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 478061 49, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Rollwagen, Rollwägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Werkstattausstattung, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,04*
€ 689,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TG069
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.