Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollenschiene, Länge 1000 mm, Breite 50 mm, Teilung 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollenschiene
Kugelrollenschiene
Kugelrollenschiene
Artikel-Nr.:
     103-476398
Hersteller:
     Schulz-Stanztechnik
Herst.-Nr.:
     KRS022.000/50/100/50x50/1000/Z
EAN/GTIN:
     4260598741242
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Palettenrollschienen
Kugelrollenschiene, Länge 1000 mm, Breite 50 mm, Teilung 100 mm.

Zum Bewegen und Ausrichten von oberflächenharten Gütern. Optimiert und erleichtert den Materialfluss im Unternehmen. Individuell einsetzbar.

Kugelrollenschienen werden für den Transport von flächigen und stabilen Lasten in alle Richtungen eingesetzt.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Auf Anfrage erhalten Sie Profillängen bis maximal 6000 mm.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
50 mm
Bahnbreite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Teilung:
100 mm
Kugeldurchmesser:
22 mm
Gesamtbreite:
50 mm
Nutzlast je Kugel:
25 kg
Tischplattenmaterial:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Kugelrollentische
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnsegmente, Rollenleiste, Rollschienen, kugelbahn, Schulz Stanztechnik, 476398 49, Kugelrolle, Kugelrollen, Kugeltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.