Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, mobil, Plattform und Stufen mit Riefengummi, mit 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podestleiter, mobil
Podestleiter, mobil
Podestleiter, mobil
Podestleiter, mobil
Artikel-Nr.:
     103-476331
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476331
EAN/GTIN:
     4054666008340
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podestleiter, mobil, Plattform und Stufen mit Riefengummi, mit 5 Stufen.

Ideal für den Einsatz in Industrie und Lager. Stabile Stahlrohrkonstruktion. Unbelastet = leichtes Verschieben - Belastet = sicherer Stand.

Breite, standsichere Plattform. Plattform und Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter. Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 50 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
418 mm
Stufenbreite:
600 mm
Stufentiefe:
132 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Riefengummi
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 5stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 476331 49, Eigenfertigung, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleiter mit Rollen, Stehleitern, Stehleitern mit Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.796,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,84*
€ 2.458,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,27*
€ 2.420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,04*
€ 2.291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,73*
€ 2.216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,45*
€ 2.137,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.