Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, mobil, Plattform und Stufen mit Riefengummi, mit 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podestleiter, mobil
Podestleiter, mobil
Podestleiter, mobil
Artikel-Nr.:
     103-476325
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476325
EAN/GTIN:
     4054666008289
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podestleiter, mobil, Plattform und Stufen mit Riefengummi, mit 3 Stufen.

Ideal für den Einsatz in Industrie und Lager. Stabile Stahlrohrkonstruktion. Unbelastet = leichtes Verschieben - Belastet = sicherer Stand.

Breite, standsichere Plattform. Plattform und Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter. Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 50 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
418 mm
Stufenbreite:
600 mm
Stufentiefe:
132 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Riefengummi
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 3 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 476325 49, Eigenfertigung, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleiter mit Rollen, Stehleitern, Stehleitern mit Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,14*
€ 1.774,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,61*
€ 1.734,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.445,18*
€ 1.719,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,53*
€ 1.624,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,89*
€ 1.563,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,79*
€ 1.486,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.