Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Podestleiter, Siebdruck-Stufeneinlagen, mit 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-476305
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476305
EAN/GTIN:
     4054666007978
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mobile Podestleiter, Siebdruck-Stufeneinlagen, mit 3 Stufen.

Ideal für Warenentnahme aus Regalen. Beim Betreten senkt sich die Leiter durch die Gasfeder ab. Unbelastet ist die Leiter leicht und wendig beim Verschieben.

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter. Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 100 mm. Unbelastet = leichtes Verschieben Belastet = sicherer Stand

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Plattformbreite:
408 mm
Plattformtiefe:
228 mm
Stufenbreite:
408 mm
Stufentiefe:
162 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Siebdruckplatte
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 3 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 476305 49, Eigenfertigung, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleiter mit Rollen, Stehleitern, Stehleitern mit Rollen, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.374,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,83*
€ 1.894,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,64*
€ 1.830,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,25*
€ 1.704,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,79*
€ 1.662,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,43*
€ 1.635,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.