Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Podestleiter, Plattform und Stufen mit Siebdruckplatte, 3 Stufen, mit Geländer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Mobile Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-476291
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476291
EAN/GTIN:
     4054666008159
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mobile Podestleiter, Plattform und Stufen mit Siebdruckplatte, 3 Stufen, mit Geländer.

Ideal für den Einsatz an Regalen, Maschinen oder im Büro. Stabile Stahlrohrkonstruktion mit geschützten Lenkrollen. Breite, sichere Plattform.

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Plattform und Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter. Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 40 mm. Unbelastet = leichtes Verschieben Belastet = sicherer Stand

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Plattformbreite:
602 mm
Plattformtiefe:
423 mm
Stufenbreite:
608 mm
Stufentiefe:
140 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Siebdruckplatte
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter, eurokraft pro, 476291 49, Eigenfertigung, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,71*
€ 1.201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,15*
€ 1.188,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 989,16*
€ 1.177,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,07*
€ 1.098,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,51*
€ 1.053,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.