Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Unterschrank, niedrig, 1 Schublade, 1 Tür, 1 Boden, Breite 536 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Unterschrank, niedrig
Labor-Unterschrank, niedrig
Labor-Unterschrank, niedrig
Artikel-Nr.:
     103-476145
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     US-3415-f
EAN/GTIN:
     4061753095602
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Labor-Unterschrank
Unterschrank für Labortische
labor unterschrank
Labor-Unterschrank, niedrig, 1 Schublade, 1 Tür, 1 Boden, Breite 536 mm.

Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens.

Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Flügeltüren, Auszüge, Schubladen etc. jeweils mit Edelstahl-Bügelgriff. Schubladen zur Kippsicherung mit Wechselauszugssperre.

Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.

Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen. Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
680 mm
Breite:
536 mm
Tiefe:
580 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
1 Schublade, 1 Tür, 1 Boden
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Türart:
Flügeltür
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476145 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,52*
€ 751,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,71*
€ 699,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,73*
€ 637,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.