Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Unterschrank, hoch, 4 Schubladen, Breite 536 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Artikel-Nr.:
     103-476142
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     US-3724-f
EAN/GTIN:
     4061753095572
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Labor-Unterschrank
Unterschrank für Labortische
labor unterschrank
Labor-Unterschrank, hoch, 4 Schubladen, Breite 536 mm.

Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Schubladen jeweils mit Edelstahl-Bügelgriff. Schubladen zur Kippsicherung mit Wechselauszugssperre.

Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.

Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
536 mm
Tiefe:
580 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
4 Schubladen
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476142 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,96*
€ 1.053,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,87*
€ 1.022,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,33*
€ 977,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,13*
€ 943,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,17*
€ 896,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.