| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476134 Herst.-Nr.: US-6411-f EAN/GTIN: 4061753095497 |
| |
|
| | |
| Labor-Unterschrank, niedrig, 2 Türen, 1 Boden, Breite 1136 mm.
Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens.
Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Flügeltüren jeweils mit Edelstahl-Bügelgriff.
Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.
Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 680 mm | Breite: | 1136 mm | Tiefe: | 580 mm | Material: | Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Türart: | Flügeltür | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 476134 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| | |
| |