Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Schrank, Höhe 2000 mm, Breite 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Schrank
Labor-Schrank
Labor-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-476120
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     LS-50611-S
EAN/GTIN:
     4061753095350
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
Labor-Schrank, Höhe 2000 mm, Breite 900 mm.

Einzeln aufstellbar, integrierbar, einbaufähig. Nach aktuellem Stand der Zulassungstechnik. Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens. Für Laborutensilien, Verbrauchsmaterialien, Geräte etc. .

Robuste, hochwertige Laborschränke aus Melaminharzplatte (19 mm), allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. Flügeltüren und Auszüge mit Edelstahl-Bügelgriff. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind alle Laborschränke mit vier höhenverstellbaren Stellfüßen ausgestattet. Für Laborutensilien, Verbrauchsmaterialien, Geräte etc.

Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Türart:
Flügeltür
Farbe:
lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,39*
€ 1.439,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,46*
€ 1.366,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,76*
€ 1.314,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,59*
€ 1.234,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.