Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labortisch mit C-Fuß-Gestell, Steharbeitshöhe 900 mm, BxT 600 x 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labortisch mit C-Fuß-Gestell
Labortisch mit C-Fuß-Gestell
Labortisch mit C-Fuß-Gestell
Artikel-Nr.:
     103-476095
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     LT-31110
EAN/GTIN:
     4061753095107
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch
Labortisch mit C-Fuß-Gestell, Steharbeitshöhe 900 mm, BxT 600 x 750 mm.

Labortisch als Gerätetisch (Steharbeitshöhe 900 mm). Höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Kombinierbar mit fahrbaren Unterbauschränken.

Robustes, geschweißtes C-Fuß-Stahlgestell. Frei aufstellbar. Fahrbare Unterschränke können unter den Tischen abgestellt werden. Tragfähigkeit 180 kg (bei verteilter Last). Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Melaminharz-Tischplatte (30 mm), beidseitig melaminharzbelegt mit umlaufender PP-Kante (3 mm). Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung. Weitere Tischplattenvarianten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
750 mm
Plattenart:
melaminharzbeschichtete Platte
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Tischhöhe:
900 mm
Konstruktion:
geschweißt
Weitere Suchbegriffe: 476095 49, Anstelltisch, Anstelltische, Labor, Labor-Anstelltisch, Labor-Anstelltische, Labor-Arbeitstisch, Labor-Arbeitstische, Laborausstattung, Labore, Labortische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,06*
€ 817,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,57*
€ 799,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,20*
€ 783,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,02*
€ 754,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.