| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475881 Herst.-Nr.: 72.094.090 EAN/GTIN: 7612269059977 |
| |
|
| | |
| Schublade, für Schrank-BxT 1023 x 725 mm, Traglast 200 kg, Fronthöhe 250 mm, enzianblau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1023 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Fronthöhe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 475881 49, Schublade, Schubladen, Schubladenelement, Schubladenelemente |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,51* | € 250,09* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,63* | € 250,11* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,85* | € 250,85* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,02* | € 251,08* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,65* | € 256,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|