| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475876 Herst.-Nr.: 72.092.020 EAN/GTIN: 7612269025408 |
| |
|
| | |
| Schublade, für Schrank-BxT 1023 x 725 mm, Traglast 200 kg, Fronthöhe 150 mm, lichtgrau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1023 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Fronthöhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 475876 49, Schublade, Schubladen, Schubladenelement, Schubladenelemente |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,35* | € 224,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,45* | € 224,43* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,82* | € 224,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,27* | € 225,75* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,18* | € 225,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|