| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475647 Herst.-Nr.: 1971258 EAN/GTIN: 0086876227895 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler/Abfalleimer SLIM JIM®, Volumen 60 l, mit Lüftungskanälen, grau.
Einzeln einsetzbar oder individuell zur Wertstoff-Sortieranlage erweiterbar. Verschiedene Deckel separat erhältlich. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).
Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren Austausch da knotenfrei. Finden Sie weitere Rubbermaid Produkte in unserem Rubbermaid Markenshop.
SLIM JIM® mit Lüftungskanälen, die die Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke reduzieren. Weitere Informationen: | | Volumen: | 60 Liter | Höhe: | 635 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 558 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | grau | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammelbehälter 60 l, abfalltrenner, Rubbermaid, 475647 49 (ruba60g), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler für Hygienebereiche, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Abfallsammler, Mehrzweckbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstationen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung |
| | |
| |