Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise, 2 Türen, 6 Schubladen mit Vollauszug, Höhe 890 mm, Universalplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-475297
Herst.-Nr.:
     999.003.0026
EAN/GTIN:
     4014641006747
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank Breite 2800 mm, Gestellbauweise, 2 Türen, 6 Schubladen mit Vollauszug, Höhe 890 mm, Universalplatte.

Schubladen mit Vollauszug (100 %). Platzsparend als Doppel-Arbeitsplatz einsetzbar. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Hochwertige Arbeitsplatten wahlweise Buche massiv (robust und abschleifbar), mit Universalbelag (antistatisch, abriebfest, unempfindlich gegen Flüssigkeiten) oder 1,5 mm verzinkter Stahlblechbelag (robust und unempfindlich gegen Öl, Fett). Leichtlaufende Schubladen auf Rollenführungen - Tragkraft 100 kg!

Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Untergestell aus Vierkantrohr, 45 x 45 mm. Schubladen auf Rollenführungen. Tragkraft ca. 100 kg. Zentralverschluss. Plattentiefe 700 mm. Buchemassivplatte, 40 mm stark Der Klassiker. Längsseitig riegelartig verleimt, dadurch besonders robust und verzugsfrei. Mehrfach abschleifbar. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark Antistatischer, abriebfester Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark 1,5 mm starker, verzinkter Blechbelag, allseitig um die Kanten gebördelt, Ecken verschweißt. Türöffnung 180°.

Ihr Vorteil Optimale Raumausnutzung durch Doppel-Arbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2800 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
6x180 mm
Höhe:
890 mm
Arbeitshöhe:
890 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, ANKE, 475297 49, Montagetisch, Montagetische, Reihenwerkbank, Reihenwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,26*
€ 2.104,04*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.913,73*
€ 2.104,57*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.906,65*
€ 2.112,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.915,99*
€ 2.113,91*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.159,20*
€ 2.369,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,04*
€ 2.503,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,69*
€ 2.428,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.020,28*
€ 2.404,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,54*
€ 2.336,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,96*
€ 2.277,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,26*
€ 2.227,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 643,98*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 754,64*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 692,51*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 758,42*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 588,17*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 701,93*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 605,43*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 718,91*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 394,81*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 315,17*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 446,27*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 437,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.