Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Absperrgitter, Länge 1,1 m, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Absperrgitter
Kunststoff-Absperrgitter
Kunststoff-Absperrgitter
Artikel-Nr.:
     103-475229
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-475229-PX038
EAN/GTIN:
     4260563720913
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Kunststoff-Absperrgitter, Länge 1,1 m, weiß.

Aus UV-beständigem Kunststoff. Schneller und einfacher Auf- und Abbau. Problemloses Verbinden einzelner Absperrgitter.

Flexibel einsetzbar zur schnellen und sicheren Begrenzung von z.B. Baustellen. Auch Absperrungen von kleineren Flächen problemlos möglich. Keine elektrische Spannungsübertragung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberfläche:
reflektierend
Länge:
1100 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: 475229 49, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.