Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrahmen, Format DIN A4, VE 50 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenrahmen
Bodenrahmen
Artikel-Nr.:
     103-474978
Herst.-Nr.:
     FF4B/50
EAN/GTIN:
     5025360720141
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Rahmen
Bodenmarkierungsfenster
Bodenmarkierungsrahmen
bodenmarkierungsfenster a4 blau
Bodenrahmen, Format DIN A4, VE 50 Stk, blau.

Widerstandsfähige, flache, farbige Bodenrahmen. Auswahl zwischen 5 herausstechenden Farben für 5S und Lean-Flächen. Erhältlich in 2 Einlegegrößen DIN A4 (210 x 295 mm) und DL (210 x 99 mm). Dauerhafte, starke Klebefläche hält Lagerverkehr stand. Ideal zur Kennzeichnung von Lagerflächen oder zum Hervorheben wichtiger Informationen.

Die farbigen Bodenrahmen mit selbstklebender Rückseite machen es möglich an der Wand oder auf dem Lagerboden Informationen anzubringen und zu schützen. Die Bodenrahmen sind in fünf Standard-Lean-Fertigungsfarben oder in schwarz/gelb gestreifter Gefahrmarkierung erhältlich. Es gibt die Rahmen in zwei Fenstergrößen, entweder für Dokumente in der Größe DIN A4 (210 x 295 mm) oder im Format DL (210 x 99 mm). Lieferung in Packungen mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
310 mm
Länge:
400 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung rahmen, bodenmarkierung rahmen blau, 474978 49, Markierung, Markierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 10,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 613,60*
€ 730,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 598,64*
€ 712,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 564,50*
€ 671,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 546,89*
€ 650,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 519,50*
€ 618,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.