Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange, für stehende 200-l-Fässer, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasszange
Fasszange
Artikel-Nr.:
     103-474811
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474811
EAN/GTIN:
     4052462020122
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange, für stehende 200-l-Fässer, orange.

Tragkraft 300 kg. Sicheres Heben und Transportieren von stehenden Fässern. Aufnahme mit Kran- oder Lasthaken. Für Stahlspundfässer, Stahl-Deckelfässer sowie Kunststoff-Deckelfässer.

Fasszange zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahlspundfässern, Stahl-Deckelfässern und Kunststoff-Deckelfässern, Tragkraft 300 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
für Kranbetrieb
Für Fassdurchmesser von - bis:
450 - 650 mm
Farbe:
gelborange RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Produkttyp:
Fasszangen
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, fass-zangengreifer 300kg, scherengreifer, eurokraft pro, 474811 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 202,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,91*
€ 203,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 216,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 223,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 289,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474813
ab € 149,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.