Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange f.Metallfässer stehend 200l Trgf.300kg gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110443420
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LGZ, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020122
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer · Fass Ø 450-650 mm · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling · Tragfähigkeit 300 kgWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Metallfässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
450-650 mm
Breite:
200 m
Länge:
740 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
für Fässer:
200 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
410 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, fass-zangengreifer 300kg, scherengreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,53*
€ 200,66*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,30*
€ 201,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,42*
€ 215,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 224,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 224,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474813
ab € 147,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.