Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fußbodenmarkierungen, Ziffern, VE 10 Stk, Ziffer 2.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Fußbodenmarkierungen
PVC-Fußbodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-474761
Herst.-Nr.:
     FMC/2
EAN/GTIN:
     5025360401866
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Ziffern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
PVC-Fußbodenmarkierungen, Ziffern, VE 10 Stk, Ziffer 2.

Stark klebende Bodenmarkierung zur Kennzeichnung von Gängen, Zwischenräumen oder anderen Bereichen im Warenlager. Bestellbar in den Buchstaben A - Z und Ziffern 0 - 10. Jedes Zeichen hat einen Durchmesser von 190 mm.

Diese hochsichtbaren Bodenmarkierungen sind dafür ausgelegt, den alltäglichen Belastungen eines modernen Warenlagers standzuhalten. Alle unsere Bodenmarkierungen enthalten eine dauerhaft klebende Rückseite und können nicht nur auf dem Boden, sondern auf jeder sauberen, glatten, versiegelten Oberfläche verwendet werden. Die Markierungen mit einem Durchmesser von 190 mm sind mit einer schwarzen, fetten Ziffer auf gelbem Hintergrund in den Buchstaben A bis Z und den Ziffern 0 bis 10 bedruckt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf gelb
Aufdruck:
2
Breite:
190 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, selbstklebende zahlen 2, bodenmarkierung ziffern, 474761 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,96*
€ 153,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,98*
€ 149,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,26*
€ 144,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,76*
€ 134,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.