Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 10 Schubladen, BxT 2500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Artikel-Nr.:
     103-474401
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474401
EAN/GTIN:
     4061753037749
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Serie 7000 - Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 10 Schubladen, BxT 2500 x 900 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Fronten in Lichtblau RAL 5012. Arbeitshöhe 890 mm. 2 Standcontainer mit je 5 Schubladen, Höhe 1 x 60, 1 x 90, 2 x 150, 1 x 270 mm. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen, ca. 90% ausziehbar. Traglast ca. 100 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Zentralverschluss.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2500 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenhöhe:
2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm
Höhe:
890 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 474401 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbankcontainer, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.387,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,92*
€ 3.239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,20*
€ 3.125,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.599,94*
€ 3.093,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.513,63*
€ 2.991,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,96*
€ 2.907,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,78*
€ 2.841,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.