Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem Serie 7, 1 Ablageboden, BxT 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Artikel-Nr.:
     103-474303
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474303
EAN/GTIN:
     4061753036964
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem Serie 7, 1 Ablageboden, BxT 1500 x 900 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Stabile, höhenverstellbare Füße, BxT 120 x 650 mm. Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm. 1 Ablageboden, Tiefe 545 mm. Lichte Höhe 540 mm.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 474303 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,25*
€ 1.023,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,00*
€ 1.023,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,58*
€ 991,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,06*
€ 953,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,39*
€ 881,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.