Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm, Normelement schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-473464
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     28010797
EAN/GTIN:
     4055381434575
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h Richtgeschwindigkeit, LxB 405 x 250 mm, Normelement schwarz.

Richtgeschwindigkeit 10 km/h für besondere Gefahrenpunkte. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände. Hervorragende psychologische Wirkung bei Tag und Nacht durch Signalfarbe Schwarz/Gelb und eingelassene Katzenaugen.

Trotz hoher Effektivität keine Gefahr für Reifen und Fahrwerk. Widerstandsfähige, LKW-feste Gummimischung mit nässesicherem Profil. Integrierter Kabelkanal, Ø ca. 25 mm.

Bitte beachten Bei Verwendung von Abschlusselementen ist kein Kabeldurchlass möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
405 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
10 km/h
Material:
Gummimischung
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Ausführung:
Normelement
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, 473464 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Temposchwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.