Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Artikel-Nr.:
     103-457348
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4100-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
tischwagen
konga tischwagen
Tischwagen mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern, galvanisch verzinkt.

Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Wannen mit Wendefunktion auch als Etagenböden verwendbar.

Tischwagen mit 2 Böden. Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Erhältlich in 6 verschiedenen Farben, mit oder ohne gebremste Rollen. Passend für Kunststoffboxen und Tabletts mit der Abmessung 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
414 mm
Länge:
690 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
750 mm
Etagenhöhen:
260 / 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 457348 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Laborwagen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servicewagen, Servicewägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.