Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Tischwagen mit 2 Böden
Artikel-Nr.:
     103-457347
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4100-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
tischwagen
konga tischwagen
Tischwagen mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, galvanisch verzinkt.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Wannen mit Wendefunktion auch als Etagenböden verwendbar.

Tischwagen mit 2 Böden. Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Erhältlich in 6 verschiedenen Farben, mit oder ohne gebremste Rollen. Passend für Kunststoffboxen und Tabletts mit der Abmessung 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
414 mm
Länge:
690 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
750 mm
Etagenhöhen:
260 / 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 457347 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Laborwagen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servicewagen, Servicewägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.