Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kleinteilekasten, 30teilig, für Schrankbreite 910 mm, für Schubladenhöhe 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Kleinteilekasten
Kunststoff-Kleinteilekasten
Artikel-Nr.:
     103-456904
Herst.-Nr.:
     903.222
EAN/GTIN:
     4014641063276
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Kunststoff-Kleinteilekasten, 30teilig, für Schrankbreite 910 mm, für Schubladenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
910 mm
Für Schubladenhöhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, ANKE, 456904 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 140,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 141,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.