Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kleinteilekasten, 24teilig, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Kleinteilekasten
Kunststoff-Kleinteilekasten
Artikel-Nr.:
     103-456900
Herst.-Nr.:
     903.214
EAN/GTIN:
     4014641063238
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Kunststoff-Kleinteilekasten, 24teilig, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
760 mm
Für Schubladenhöhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, ANKE, 456900 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 117,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 118,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.