| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456898 Herst.-Nr.: 903.212 EAN/GTIN: 4014641063214 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kleinteilekasten mit 20 Mulden, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 60 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 760 mm | Für Schubladenhöhe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, ANKE, 456898 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,89* | € 87,41* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,39* | € 88,02* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,66* | € 102,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,38* | € 104,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 113,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|